※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
K Series(KQ2LF04)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
M6×1.0
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
40111724
品番
KQ2LF04-M6N1
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
形状
メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続ねじ
M6×1.0
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード