※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
K Series(KQ2LF06)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
40111785
品番
KQ2LF06-01N1
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
Rc
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード