※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
40113307
品番
KQ2N08-02AS-X35
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
31.2
寸法L(mm)
35.9
寸法M(mm)
17
六角対辺H(mm)
14
形状
アダプタ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
水/空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
取付ねじ
JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
用途
ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
色
リリースブッシュ/青色
質量(g)
15.7
シール
(ねじ部)シール剤付
使用温度範囲(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
材質(ねじ部)
黄銅
ねじ規格
インチサイズ
保証耐圧力(MPa)
3
ナット
JIS B0205(メートル細目ねじ)
最小穴径(mm)
6
色(ボデー)
黒色
潤滑剤
-