※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
K Series(KQ2S01)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40114217
品番
KQ2S01-32A1
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
UNF
接続ねじ
10-32UNF
材質(ねじ部)
(A)黄銅
CADデータダウンロード