※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S11)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
(A) 黄銅
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40115653
品番
KQ2S11-36NP
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
ねじの種類
NPT
管接続口径
3/8
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
シール方式
シール剤付
CADデータダウンロード