※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの ガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
10
注文コード
40119904
品番
LCR-6-10
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥27,690
販売価格(税別)
¥
25,173
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
19.9
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
13.5
寸法G(mm)
10.5
寸法H(mm)
24
寸法HD(mm)
33
寸法I(mm)
M3深さ3
寸法J(mm)
21
寸法K(mm)
9
寸法L(mm)
M3深さ3
寸法L1(mm)
66
寸法L2(mm)
58
寸法RD(mm)
15
寸法V(mm)
48.5
寸法W(mm)
25.5
寸法X(mm)
28.5
寸法Y(mm)
45.5
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
ストローク調整範囲(mm)
9(ショックキラー形ストッパ片側)
作動方式
復動形
接続口径
本体側面:M3
クッション
ゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.15
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+2.0mm
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数
-
許容吸収エネルギー(J)
0.025
スイッチ形番
-
CADデータダウンロード