寸法A(mm)14
寸法B(mm)19.9
寸法C(mm)11
寸法D(mm)4
寸法E(mm)1
寸法F(mm)13.5
寸法G(mm)10.5
寸法H(mm)24
寸法HD(mm)33
寸法I(mm)M3深さ3
寸法J(mm)21
寸法K(mm)9
寸法L(mm)M3深さ3
寸法L1(mm)66
寸法L2(mm)58
寸法RD(mm)15
寸法V(mm)48.5
寸法W(mm)25.5
寸法X(mm)28.5
寸法Y(mm)45.5
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側)
作動方式復動形
接続口径本体側面:M3
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.025
スイッチ形番F2H