リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)10 注文コード40119931 品番LCR-6-10-F2H-D
参考基準価格(税別)¥31,690 販売価格(税込) ¥33,938
販売価格(税別)
30,853
この商品はストロークなど65種類から選べます 他の種類を見る

アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現

寸法A(mm)14 寸法B(mm)19.9 寸法C(mm)11 寸法D(mm)4 寸法E(mm)1 寸法F(mm)13.5 寸法G(mm)10.5 寸法H(mm)24 寸法HD(mm)33 寸法I(mm)M3深さ3 寸法J(mm)21 寸法K(mm)9 寸法L(mm)M3深さ3 寸法L1(mm)66 寸法L2(mm)58 寸法RD(mm)15 寸法V(mm)48.5 寸法W(mm)25.5 寸法X(mm)28.5 寸法Y(mm)45.5 チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側) 作動方式復動形 接続口径本体側面:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) スイッチ数2個付 許容吸収エネルギー(J)0.025 スイッチ形番F2H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする