※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの ガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
10
注文コード
40120552
品番
LCR-8-10
参考基準価格(税別)
¥29,590
販売価格(税込)
¥32,538
販売価格(税別)
¥
29,580
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15.6
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
9.5
寸法D(mm)
0.5
寸法E(mm)
0.5
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
27.3
寸法HD(mm)
34
寸法I(mm)
M5深さ4
寸法J(mm)
25.5
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
M5深さ4
寸法L1(mm)
66
寸法L2(mm)
57
寸法RD(mm)
13
寸法V(mm)
47.5
寸法W(mm)
16
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
ストローク調整範囲(mm)
13.5(ショックキラー形ストッパ片側)
作動方式
復動形
接続口径
本体側面:M5、本体後方:M3
クッション
ゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.15
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+2.0mm
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数
-
許容吸収エネルギー(J)
0.058
スイッチ形番
-
CADデータダウンロード