LCR-8-10-F3H-R リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKD 40120622

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)10注文コード40120622品番LCR-8-10-F3H-R
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥34,702
販売価格(税別)
31,547
寸法A(mm)15.6寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法F(mm)11寸法G(mm)11寸法H(mm)27.3寸法HD(mm)34寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法K(mm)16寸法L(mm)M5深さ4寸法L1(mm)66寸法L2(mm)57寸法RD(mm)13寸法V(mm)47.5寸法W(mm)16チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)0.058スイッチ形番F3H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする