リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)10 注文コード40120656 品番LCR-8-10-F3V-R
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥34,702
販売価格(税別)
31,547
この商品はストロークなど78種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15.6 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)9.5 寸法D(mm)0.5 寸法E(mm)0.5 寸法F(mm)11 寸法G(mm)11 寸法H(mm)27.3 寸法HD(mm)34 寸法I(mm)M5深さ4 寸法J(mm)25.5 寸法K(mm)16 寸法L(mm)M5深さ4 寸法L1(mm)66 寸法L2(mm)57 寸法RD(mm)13 寸法V(mm)47.5 寸法W(mm)16 チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)10 ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側) 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) スイッチ数ロッド側1個付 許容吸収エネルギー(J)0.058 スイッチ形番F3V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする