寸法A(mm)15.6
寸法B(mm)24.5
寸法C(mm)9.5
寸法D(mm)0.5
寸法E(mm)0.5
寸法F(mm)11
寸法G(mm)11
寸法H(mm)27.3
寸法HD(mm)24
寸法I(mm)M5深さ4
寸法J(mm)25.5
寸法K(mm)16
寸法L(mm)M5深さ4
寸法L1(mm)66
寸法L2(mm)57
寸法RD(mm)13
寸法V(mm)47.5
寸法W(mm)16
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)
作動方式復動形
接続口径本体側面:M5、本体後方:M3
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数ヘッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.058
スイッチ形番F3V