※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U01)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ブランチ
管接続口径
1/4
注文コード
40121314
品番
KQ2U01-35NP
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ブランチ
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/4
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード