LCR-12-10-F2V-D リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKD 40121392

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)10ストローク調整範囲(mm)14.5(ショックキラー形ストッパ片側)注文コード40121392品番LCR-12-10-F2V-D
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥42,298
販売価格(税別)
38,453
寸法A(mm)15.5寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法D(mm)1寸法E(mm)1寸法F(mm)13寸法G(mm)13寸法H(mm)31寸法HD(mm)52.5寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法K(mm)12.5寸法L(mm)M5深さ4寸法L1(mm)91寸法L2(mm)79寸法RD(mm)16.5寸法V(mm)66.5寸法W(mm)26寸法X(mm)37.5寸法Y(mm)32.5寸法n(mm)2チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10ストローク調整範囲(mm)14.5(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)スイッチ数2個付許容吸収エネルギー(J)0.112スイッチ形番F2V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする