リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10〜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)20 ストローク調整範囲(mm)14.5(ショックキラー形ストッパ片側) 注文コード40121541 品番LCR-12-20-F3H-H
参考基準価格(税別)¥36,470 販売価格(税込) ¥39,058
販売価格(税別)
35,507
この商品はストローク・ストローク調整範囲など195種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15.5 寸法B(mm)29 寸法C(mm)12 寸法D(mm)1 寸法E(mm)1 寸法F(mm)13 寸法G(mm)13 寸法H(mm)31 寸法HD(mm)42.5 寸法I(mm)M5深さ4 寸法J(mm)25.5 寸法K(mm)12.5 寸法L(mm)M5深さ4 寸法L1(mm)91 寸法L2(mm)79 寸法RD(mm)16.5 寸法V(mm)66.5 寸法W(mm)26 寸法X(mm)37.5 寸法Y(mm)32.5 寸法n(mm)2 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 ストローク調整範囲(mm)14.5(ショックキラー形ストッパ片側) 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) スイッチ数ヘッド側1個付 許容吸収エネルギー(J)0.112 スイッチ形番F3H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする