※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U - ブランチ(KQ2U08)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ブランチ 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード40122522 品番KQ2U08-01NP
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は形状・適合チューブ外径など26種類から選べます 他の種類を見る
形状ブランチ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類RRc 管接続口径1/8 シール方式シール剤付 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする