※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U09)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ブランチ ねじの種類Uni 注文コード40122592 品番KQ2U09-U01A-X35
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は形状・ねじの種類など16種類から選べます 他の種類を見る
形状ブランチ 適合チューブ外径(inch)Φ5/16 ねじの種類Uni 接続ねじ1/8 シール方式シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする