寸法A(mm)20.5
寸法B(mm)45.5
寸法C(mm)14.5
寸法D(mm)4
寸法E(mm)2.5
寸法F(mm)20.5
寸法G(mm)19
寸法H(mm)47
寸法HD(mm)65
寸法I(mm)Rc1/8
寸法J(mm)29.5
寸法K(mm)10.5
寸法L(mm)M5深さ4
寸法L1(mm)110.5
寸法L2(mm)95.5
寸法RD(mm)20.5
寸法V(mm)78.5
寸法W(mm)28.5
寸法X(mm)45
寸法Y(mm)34
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
ストローク調整範囲(mm)13(ショックキラー形ストッパ片側)
作動方式復動形
接続口径本体側面:Rc1/8、本体後方:M5
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.314
スイッチ形番T2H