LCR-20-10-T3V-R リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~ CKD 40123386

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)10ストローク調整範囲(mm)13(ショックキラー形ストッパ片側)注文コード40123386品番LCR-20-10-T3V-R
参考基準価格(税別)¥40,430販売価格(税込)¥43,282
販売価格(税別)
39,347
寸法A(mm)20.5寸法B(mm)45.5寸法C(mm)14.5寸法D(mm)4寸法E(mm)2.5寸法F(mm)20.5寸法G(mm)19寸法H(mm)47寸法HD(mm)65寸法I(mm)Rc1/8寸法J(mm)29.5寸法K(mm)10.5寸法L(mm)M5深さ4寸法L1(mm)110.5寸法L2(mm)95.5寸法RD(mm)20.5寸法V(mm)78.5寸法W(mm)28.5寸法X(mm)45寸法Y(mm)34チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10ストローク調整範囲(mm)13(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:Rc1/8、本体後方:M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)0.314スイッチ形番T3V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする