CKD
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
40123422
品番
LCR-20-20-T2H-R
参考基準価格(税別)
¥40,320
販売価格(税込)
¥43,164
販売価格(税別)
¥
39,240
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲
など
234
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20.5
寸法B(mm)
45.5
寸法C(mm)
14.5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
2.5
寸法F(mm)
20.5
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
47
寸法HD(mm)
55
寸法I(mm)
Rc1/8
寸法J(mm)
29.5
寸法K(mm)
10.5
寸法L(mm)
M5深さ4
寸法L1(mm)
110.5
寸法L2(mm)
95.5
寸法RD(mm)
20.5
寸法V(mm)
78.5
寸法W(mm)
28.5
寸法X(mm)
45
寸法Y(mm)
34
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
ストローク調整範囲(mm)
13(ショックキラー形ストッパ片側)
作動方式
復動形
接続口径
本体側面:Rc1/8、本体後方:M5
クッション
ゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.15
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+2.0mm
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数
ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)
0.314
スイッチ形番
T2H
CADデータダウンロード