※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V04)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/8
ねじの種類
Uni
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
40124394
品番
KQ2V04-U01N1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・ねじの種類・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
Uni
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード