※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V06)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ1/8 ねじの種類R 注文コード40124568 品番KQ2V06-01AS1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は接続ねじ・管接続口径・ねじの種類など49種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニバーサルエルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/8 シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする