※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V06)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじM5×0.8 ねじの種類M 注文コード40124674 品番KQ2V06-M5A1
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は接続ねじ・管接続口径・ねじの種類など49種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニバーサルエルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8 シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする