※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの テーブル付シリンダ
スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
作動方式
ベーン形
注文コード
40125626
品番
SFR-3-90
参考基準価格(税別)
¥15,780
販売価格(税込)
¥16,662
販売価格(税別)
¥
15,147
バスケットに入れる
この商品は
作動方式
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法AA(mm)
36
寸法BA(mm)
28
寸法CA(mm)
11
寸法DA(mm)
8
寸法DB(mm)
15
寸法DC(mm)
M3深さ5
寸法G(mm)
2
寸法H(mm)
19
寸法I(mm)
10
寸法K(mm)
13.5
寸法M(mm)
18
寸法N(mm)
27
寸法P(mm)
53.5
寸法S(mm)
5
寸法T(mm)
10
作動方式
ベーン形
接続口径
M5
質量(g)
70
最高使用圧力(MPa)
0.7
揺動角度
90°
漏洩電流
-
負荷電圧(V)
-
使用流体
圧縮空気
ランプ
-
揺動時間調整範囲
0.07〜1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)
1.05
トルク(N・m)
0.3
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結なきこと)
許容荷重(N)
ラジアル/40、スラスト/13
スイッチ数
-
許容吸収エネルギー(J)
0.8
負荷電流(mA)
-
スイッチ構成
-
スイッチ形番
-
CADデータダウンロード