寸法AA(mm)36
寸法BA(mm)28
寸法CA(mm)11
寸法DA(mm)8
寸法DB(mm)15
寸法DC(mm)M3深さ5
寸法G(mm)2
寸法H(mm)19
寸法I(mm)10
寸法K(mm)13.5
寸法M(mm)18
寸法N(mm)27
寸法P(mm)53.5
寸法S(mm)5
寸法T(mm)10
作動方式ベーン形
接続口径M5
質量(g)70
最高使用圧力(MPa)0.7
揺動角度90°
漏洩電流(スイッチ)1mA以下
負荷電圧(V)-
使用流体圧縮空気
ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯
揺動時間調整範囲0.07〜1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)1.05
トルク(N・m)0.3
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと)
許容荷重(N)ラジアル/40、スラスト/13
スイッチ数2個付
許容吸収エネルギー(J)0.8
負荷電流(mA)(スイッチ)5〜20
スイッチ構成プログラマブルコントローラ専用
スイッチ形番F2S(無接点2線式)