スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 作動方式ベーン形 注文コード40125662 品番SFR-3-90-F3S-R
参考基準価格(税別)¥30,520 販売価格(税込) ¥32,238
販売価格(税別)
29,307
この商品は作動方式など42種類から選べます 他の種類を見る
寸法AA(mm)36 寸法BA(mm)28 寸法CA(mm)11 寸法DA(mm)8 寸法DB(mm)15 寸法DC(mm)M3深さ5 寸法G(mm)2 寸法H(mm)19 寸法I(mm)10 寸法K(mm)13.5 寸法M(mm)18 寸法N(mm)27 寸法P(mm)53.5 寸法S(mm)5 寸法T(mm)10 作動方式ベーン形 接続口径M5 質量(g)70 最高使用圧力(MPa)0.7 揺動角度90° 漏洩電流(スイッチ)10μA以下 負荷電圧(V)- 使用流体圧縮空気 ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯 揺動時間調整範囲0.07〜1.5sec/90° 保証耐圧力(MPa)1.05 トルク(N・m)0.3 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと) 許容荷重(N)ラジアル/40、スラスト/13 スイッチ数右回転検出1個付 許容吸収エネルギー(J)0.8 負荷電流(mA)(スイッチ)5〜20 スイッチ構成プログラマブルコントローラ、リレー用 スイッチ形番無接点3線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする