※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの テーブル付シリンダ
スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
作動方式
ベーン形
注文コード
40125766
品番
SFR-10-90
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥17,028
販売価格(税別)
¥
15,480
バスケットに入れる
この商品は
作動方式
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法AA(mm)
44
寸法BA(mm)
34
寸法CA(mm)
11
寸法DA(mm)
12
寸法DB(mm)
15
寸法DC(mm)
M4深さ5
寸法G(mm)
2.5
寸法H(mm)
21
寸法I(mm)
10
寸法K(mm)
16
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
32
寸法P(mm)
60.5
寸法S(mm)
6
寸法T(mm)
12
作動方式
ベーン形
接続口径
M5
質量(g)
120
最高使用圧力(MPa)
0.7
揺動角度
90°
漏洩電流
-
負荷電圧(V)
-
使用流体
圧縮空気
ランプ
-
揺動時間調整範囲
0.07〜1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)
1.05
トルク(N・m)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結なきこと)
許容荷重(N)
ラジアル/50、スラスト/16
スイッチ数
-
許容吸収エネルギー(J)
1.7
負荷電流(mA)
-
スイッチ構成
-
スイッチ形番
-
CADデータダウンロード