スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 作動方式ベーン形 注文コード40125793 品番SFR-10-90-F2S-D
参考基準価格(税別)¥33,960 販売価格(税込) ¥35,860
販売価格(税別)
32,600
この商品は作動方式など42種類から選べます 他の種類を見る
寸法AA(mm)44 寸法BA(mm)34 寸法CA(mm)11 寸法DA(mm)12 寸法DB(mm)15 寸法DC(mm)M4深さ5 寸法G(mm)2.5 寸法H(mm)21 寸法I(mm)10 寸法K(mm)16 寸法M(mm)20 寸法N(mm)32 寸法P(mm)60.5 寸法S(mm)6 寸法T(mm)12 作動方式ベーン形 接続口径M5 質量(g)120 最高使用圧力(MPa)0.7 揺動角度90° 漏洩電流(スイッチ)1mA以下 負荷電圧(V)(スイッチ)DC10〜30 使用流体圧縮空気 ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯 揺動時間調整範囲0.07〜1.5sec/90° 保証耐圧力(MPa)1.05 トルク(N・m)1.0 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと) 許容荷重(N)ラジアル/50、スラスト/16 スイッチ数2個付 許容吸収エネルギー(J)1.7 負荷電流(mA)(スイッチ)5〜20 スイッチ構成プログラマブルコントローラ専用 スイッチ形番F2S(無接点2線式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする