寸法AA(mm)58
寸法BA(mm)45
寸法CA(mm)15
寸法CB(mm)12.5
寸法DA(mm)14
寸法DB(mm)18
寸法DC(mm)M4深さ6
寸法G(mm)3
寸法H(mm)27
寸法I(mm)12
寸法K(mm)39
寸法M(mm)22
寸法N(mm)59.5
寸法P(mm)90
寸法S(mm)8
寸法T(mm)14
作動方式ベーン、ピニオンギア併用形
接続口径M5
質量(g)430
最高使用圧力(MPa)0.7
揺動角度180°
漏洩電流(スイッチ)10μA以下
負荷電圧(V)(スイッチ)DC30以下
使用流体圧縮空気
ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯
揺動時間調整範囲0.07〜1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)1.05
トルク(N・m)2.0
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと)
許容荷重(N)ラジアル/300、スラスト/20
スイッチ数左回転検出1個付
許容吸収エネルギー(J)3.5
負荷電流(mA)(スイッチ)50以下
スイッチ構成プログラマブルコントローラ、リレー用
スイッチ形番無接点3線式