寸法AA(mm)36
寸法AB(mm)44
寸法BA(mm)28
寸法BB(mm)44
寸法CA(mm)11
寸法CB(mm)22
寸法DA(mm)8
寸法DB(mm)15
寸法DC(mm)M3深さ5
寸法EA(mm)M4深さ15
寸法EB(mm)36
寸法EC(mm)4.5貫通
寸法ED(mm)32
寸法EF(mm)16.5
寸法EG(mm)M4深さ6
寸法EH(mm)30
寸法FA(mm)6
寸法FB(mm)M5×0.8
寸法FC(mm)6.1
寸法G(mm)2
寸法H(mm)19
寸法I(mm)11.5
寸法J(mm)42
寸法K(mm)42
寸法NA(mm)23
寸法NB(mm)21
寸法P(mm)64
寸法RA(mm)3
寸法RB(mm)3
寸法RD(mm)16.5
寸法RE(mm)8.5
寸法S(mm)5
寸法T(mm)10
寸法U(mm)22
寸法V(mm)15
寸法WA(mm)41
寸法WC(mm)21
寸法WD(mm)3
作動方式ベーン形
接続口径M5
質量(g)200
最高使用圧力(MPa)0.7
揺動角度90°
漏洩電流(スイッチ)10μA以下
振れ精度(テーブル)0.03mm
負荷電圧(V)(スイッチ)DC30以下
使用流体圧縮空気
ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯
揺動時間調整範囲0.07〜1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)1.05
トルク(N・m)0.3
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと)
許容荷重(N)ラジアル/40、スラスト/30
スイッチ数2個付
許容吸収エネルギー(J)1.3
負荷電流(mA)(スイッチ)50以下
スイッチ構成プログラマブルコントローラ、リレー用
スイッチ形番無接点3線式
許容モーメント(N・m)0.7