モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの テーブル付シリンダ
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
作動方式
ベーン形
注文コード
40126186
品番
SFRT-10-90
参考基準価格(税別)
¥31,530
販売価格(税込)
¥33,308
販売価格(税別)
¥
30,280
バスケットに入れる
この商品は
作動方式
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法AA(mm)
44
寸法AB(mm)
50
寸法BA(mm)
34
寸法BB(mm)
50
寸法CA(mm)
11
寸法CB(mm)
25
寸法DA(mm)
12
寸法DB(mm)
15
寸法DC(mm)
M4深さ5
寸法EA(mm)
M5深さ15
寸法EB(mm)
41
寸法EC(mm)
5.5貫通
寸法ED(mm)
38
寸法EF(mm)
20.5
寸法EG(mm)
M4深さ6
寸法EH(mm)
37
寸法FA(mm)
8
寸法FB(mm)
M6×1
寸法FC(mm)
5.4
寸法G(mm)
2.5
寸法H(mm)
21
寸法I(mm)
14.5
寸法J(mm)
48
寸法K(mm)
50
寸法NA(mm)
25.5
寸法NB(mm)
26
寸法P(mm)
74.5
寸法RA(mm)
4
寸法RB(mm)
4
寸法RD(mm)
20.5
寸法RE(mm)
9
寸法S(mm)
6
寸法T(mm)
12
寸法U(mm)
26.5
寸法V(mm)
21
寸法WA(mm)
47
寸法WC(mm)
26
寸法WD(mm)
3
作動方式
ベーン形
接続口径
M5
質量(g)
350
最高使用圧力(MPa)
0.7
揺動角度
90°
漏洩電流
-
振れ精度
(テーブル)0.03mm
負荷電圧(V)
-
使用流体
圧縮空気
ランプ
-
揺動時間調整範囲
0.07〜1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)
1.05
トルク(N・m)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結なきこと)
許容荷重(N)
ラジアル/50、スラスト/60
スイッチ数
-
許容吸収エネルギー(J)
6.3
負荷電流(mA)
-
スイッチ構成
-
スイッチ形番
-
許容モーメント(N・m)
0.9
CADデータダウンロード
エアシリンダ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
CM2R-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
10,008
¥
9,098
バスケットへ
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
16,478
¥
14,980
バスケットへ
ペンシルシリンダ 複動・回り止め形
CKD
税込
¥
5,388
¥
4,898
バスケットへ
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
7,038
¥
6,398
バスケットへ
支持金具 コンパクト フート形CQ-LC
SMC
税込
¥
769
〜
¥
699
〜
CM2-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
9,678
¥
8,798
バスケットへ
ISOシリンダ(C55 Series)用フート金具
SMC
税込
¥
934
〜
¥
849
〜
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
CM2-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
12,078
〜
¥
10,980
〜
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
CM2-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
10,558
¥
9,598
バスケットへ
CM2-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
13,178
〜
¥
11,980
〜
CM2-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
6,158
〜
¥
5,598
〜
CG1-Z1 Series
SMC
税込
¥
12,078
¥
10,980
バスケットへ
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
6,158
〜
¥
5,598
〜
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
9,238
¥
8,398
バスケットへ
CM2-Z1 Series エアシリンダ
SMC
税込
¥
7,588
〜
¥
6,898
〜
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-20DZ-〜)
SMC
税込
¥
13,178
〜
¥
11,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
テーブル付シリンダ
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
ガイド付シリンダ
標準形エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
耐環境仕様エアシリンダ
フローティングジョイント・ロッドエンド
エアハイドロユニット
ロッドレスシリンダ
テーブル付シリンダ
ファインロックシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
特殊シリンダ
クランプシリンダ
ピンシフトシリンダ
ストッパシリンダ
計測シリンダ
高速形シリンダ
バルブ付エアシリンダ
ISOシリンダ
オートスイッチ
エアシリンダ用部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品