寸法AA(mm)58
寸法AB(mm)62.5
寸法BA(mm)45
寸法BB(mm)59
寸法CA(mm)15
寸法CB(mm)30
寸法DA(mm)14
寸法DB(mm)18
寸法DC(mm)M4深さ6
寸法EA(mm)M6深さ20
寸法EB(mm)48
寸法EC(mm)6.5貫通
寸法ED(mm)42
寸法EF(mm)22.5
寸法EG(mm)M5深さ8
寸法EH(mm)42
寸法FA(mm)11.5
寸法FB(mm)M6×1
寸法FC(mm)4.4
寸法G(mm)3
寸法H(mm)27
寸法I(mm)16
寸法J(mm)53.5
寸法K(mm)59.5
寸法NA(mm)30.5
寸法NB(mm)33.5
寸法P(mm)88.5
寸法RA(mm)4
寸法RB(mm)4
寸法RD(mm)22.5
寸法RE(mm)12.5
寸法S(mm)8
寸法T(mm)14
寸法U(mm)31.5
寸法V(mm)26
寸法WA(mm)52
寸法WC(mm)30
寸法WD(mm)4
作動方式ベーン形
接続口径M5
質量(g)560
最高使用圧力(MPa)0.7
揺動角度90°
漏洩電流(スイッチ)1mA以下
振れ精度(テーブル)0.03mm
負荷電圧(V)(スイッチ)DC10〜30
使用流体圧縮空気
ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯
揺動時間調整範囲0.07〜1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)1.05
トルク(N・m)2.0
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと)
許容荷重(N)ラジアル/60、スラスト/80
スイッチ数2個付
許容吸収エネルギー(J)9.6
負荷電流(mA)(スイッチ)5〜20
スイッチ構成プログラマブルコントローラ専用
スイッチ形番F2S(無接点2線式)
許容モーメント(N・m)2.9