4Lレプリカ クラシックLEDテールライトキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40126773 品番205090-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

輸出車用に採用されていたサイドリフレクター付テールランプを新規金型を制作し再現。バックプレートはスチール製となっております。

レンズ色クリアー 用途12V車用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※6V車はご使用頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40126782
2013-12-04
用途:
モンキーのレストア

使用2ヶ月、サイドリフレクタが外れて無くなっていました・・・ちゃんと接着してくださいよ(泣)
LEDの数を減らして低消費電力にしていただきたいです。こんなに明るくなくていいです。(特にナンバー灯)
明るすぎるのはクラシックっぽくないですし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする