※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD07)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
1/4
1/8
1/4
3/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
(A) 黄銅
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40126826
品番
KQ2VD07-35AP
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ1/4
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/4
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード