曜日別特売
KQ2VD10-03NP K Series(KQ2VD10) SMC 40127404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2VD10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)接続ねじ3/8材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき注文コード40127404品番KQ2VD10-03NP
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする