CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの エアドライヤ
ゼロアクアドライヤ 冷凍式 GK5100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40127893
品番
GK5104-AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥219,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
高品質・高信頼を約束、省エネ、オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407C採用
電源
単相AC100/100-110V50/60Hz
単相AC200/200-220V50/60Hz
入口空気温度(℃)
5〜50
使用周囲温度(℃)
2〜40
入口空気圧力(MPa)
[使用範囲]0.15〜1.0、[定格]0.7
電圧
AC100V
消費電力(kW)
[100V]0.29/0.31、[200V]0.30/0.32(50/60Hz)
起動電流(A)
[100V]9.8/8.6、[200V]4.9/4.6(50/60Hz)
質量(kg)
29
使用流体
圧縮空気
適合エアコンプレッサ(kw)
3.7
運転電流(50/60Hz)(A)
[100V]3.5/3.2、[200V]1.8/1.7
空気出入口
Rc3/4
定格周囲温度(℃)
32
定格入口空気温度(℃)
55
冷媒
R-134a
出口空気圧力露点(℃)
10(露点の性能保障については別途お問い合わせください)
圧力降下(50/60Hz)(MPa)
代表値:0.002/0.003
ドレンホースサイズ(mm)
内径Φ6×機外長さ約1800
定格処理流量(m
3
/min)
[標準状態(ANR:20℃大気圧、相対湿度65%での状態)50/60Hz]0.52/0.57、[空気圧縮機吸込状態(32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です)50/60Hz]0.55/0.60
排熱量(kW)(50/60Hz)
0.74/0.83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40127893
GK5104-AC100V
03947913
GX5204D-AC100V
ゼロアクアドライヤ 冷凍式 GK5100シリーズ
CKD
1台
¥
216,233
税込
¥
237,856
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です