CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの エアドライヤ
ゼロアクアドライヤ 冷凍式 GK5100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40127911
品番
GK5106-AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥249,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
高品質・高信頼を約束、省エネ、オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407C採用
電源
単相AC100/100-110V50/60Hz
単相AC200/200-220V50/60Hz
入口空気温度(℃)
5〜50
使用周囲温度(℃)
2〜40
入口空気圧力(MPa)
[使用範囲]0.15〜1.0、[定格]0.7
電圧
AC100V
消費電力(kW)
[100V]0.40/0.47、[200V]1.04/1.15(50/60Hz)
起動電流(A)
[100V]17.6/16.3、[200V]9.6/8.9(50/60Hz)
質量(kg)
32
使用流体
圧縮空気
適合エアコンプレッサ(kw)
5.5
運転電流(50/60Hz)(A)
[100V]4.4/4.7、[200V]2.3/2.4
空気出入口
Rc3/4
定格周囲温度(℃)
32
定格入口空気温度(℃)
55
冷媒
R-407C
出口空気圧力露点(℃)
10(露点の性能保障については別途お問い合わせください)
圧力降下(50/60Hz)(MPa)
代表値:0.003/0.004
ドレンホースサイズ(mm)
内径Φ6×機外長さ約1800
定格処理流量(m
3
/min)
[標準状態(ANR:20℃大気圧、相対湿度65%での状態)50/60Hz]0.75/0.82、[空気圧縮機吸込状態(32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です)50/60Hz]0.79/0.86
排熱量(kW)(50/60Hz)
1.04/1.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。