ゼロアクアドライヤ 冷凍式 GK5100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40127927 品番GK5106-AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥249,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

高品質・高信頼を約束、省エネ、オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407C採用

電源
単相AC100/100-110V50/60Hz
単相AC200/200-220V50/60Hz
入口空気温度(℃)5〜50 使用周囲温度(℃)2〜40 入口空気圧力(MPa)[使用範囲]0.15〜1.0、[定格]0.7 電圧AC200V 消費電力(kW)[100V]0.40/0.47、[200V]1.04/1.15(50/60Hz) 起動電流(A)[100V]17.6/16.3、[200V]9.6/8.9(50/60Hz) 質量(kg)32 使用流体圧縮空気 適合エアコンプレッサ(kw)5.5 運転電流(50/60Hz)(A)[100V]4.4/4.7、[200V]2.3/2.4 空気出入口Rc3/4 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-407C 出口空気圧力露点(℃)10(露点の性能保障については別途お問い合わせください) 圧力降下(50/60Hz)(MPa)代表値:0.003/0.004 ドレンホースサイズ(mm)内径Φ6×機外長さ約1800 定格処理流量(m3/min)[標準状態(ANR:20℃大気圧、相対湿度65%での状態)50/60Hz]0.75/0.82、[空気圧縮機吸込状態(32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です)50/60Hz]0.79/0.86 排熱量(kW)(50/60Hz)1.04/1.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする