2405 ボディデッドニングキット エーモン 40128331

2405 ボディデッドニングキット エーモン 40128331 2405 ボディデッドニングキット エーモン 40128331 2405 ボディデッドニングキット エーモン 40128331

ボディデッドニングキット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40128331 品番2405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フロア・ボディサイド・リアハッチ・天井面などのデッドニングに最適。
使いやすいサイズにカット済みで作業性に優れている。
制振シート圧着に必要なデッドニングヘラが付属。

セット内容
制振シート×30枚(80×160mm)
デットニングヘラ×1個
材質
制振シート材質:基材/アルミニウム
粘着剤/特殊ゴム系粘着剤
デッドニングヘラ:ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40128331
2020-11-19
用途:
ハイエースのデッドニング
八木自動車整備工場 様

ボディー内側に貼り付け。叩くと鉄板の音が変わりました。貼りやすいがかなりの枚数が必要です。

対象商品:
40128331
2015-01-12
用途:
デットニング

安くて使いやすく音も綺麗になりました(^ω^)

1人が参考にしています
対象商品:
40128331
2020-04-25
用途:
車の遮音の為
電気・ガス・熱供給・水道業

軽バンの天井の遮音の為に取付しました。
叩いたときの鉄板の音がなくなり満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする