KQ2VF11-36NP KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF11) SMC 40128664

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径3/8
材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
内容量1袋(10個)注文コード40128664品番KQ2VF11-36NP
参考基準価格(税別)¥12,810販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT管接続口径3/8材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっきシール方式シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする