パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 4GAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40128977 品番4GA220-C6-E2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,050
この商品は82種類から選べます 他の種類を見る
流量特性
P→A/B:2.4C[dm3/(s・bar)]、0.33b
A/B→R1/R2:2.7C[dm3/(s・bar)]、0.28b
ポート数5 使用流体圧縮空気 定格電圧(V)24 接続口径[A・Bポート]Φ6ワンタッチ継手、[P・R1・R2ポート]Rc1/8 電圧DC24V 質量(g)139(109) 消費電力(W)0.6 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇50℃ 応答時間ON時:18ms、OFF時:- 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5〜55 電線接続方法リード線(300mm)サージキラー、ランプ付 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 振動(m/s2)50以下 給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。) 皮相電力(VA)- 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと) 保持電流(A)0.025 切換位置区分2位置ダブル 定格電圧変動範囲±10% 手動装置ノンロック・ロック共用形 サージキラーサージキラー付き インジケータランプ付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40128977 4GA220-C6-E2-3 48704757 4GA220R-C6-E2-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 1個 12,103 税込13,313 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする