※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS06)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ1/8 ねじの種類R 注文コード40129215 品番KQ2VS06-01AS1-X35
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は接続ねじ・管接続口径・ねじの種類など28種類から選べます 他の種類を見る
形状六角穴付ユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/8 シール方式シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする