ギヤレンチ ショート 切替式

(46件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)19 注文コード40129957 品番SGW019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は寸法Sなど6種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。

全長(mm)135 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 質量(g)150 呼び寸法(mm)19 全長L(mm)135 寸法S(mm)19 表面処理クロームメッキ 寸法D1(mm)40.9 寸法D2(mm)36.5 寸法T1(mm)8.3 寸法T2(mm)11.3 送り角度(°)5 用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 ラチェット機構あり
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19191007
2024-03-25
用途:
機械のメンテナンス
堀越畳店 様

小型でコンパクト、それと 角度が極少でカチカチ回せる、なおかつ
右回り左回りをノッチで簡単に切り替えられる。重宝しています。お薦めです。

対象商品:
40129923
2023-12-06
用途:
自家用バイクに使用

シート脱着時に使用 純正工具は取り出すのにてまどるので 別ツールBOXを追加しているので そちらに格納です 狭い場所での使用に最適です

対象商品:
19191007
2023-05-24
用途:
自転車整備
ダンデライオン自転車倶楽部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安いのは良いのだが、値段なりの作りと精度。
あとは耐久性がどれほどのものか…

しかし安いわりには使えると思うので、よく使うサイズをいくつか持っていると重宝するかも。

対象商品:
40129923
2022-09-08
用途:
車載バッテリーのメンテナンスや一般作業
エーテック 様 (建設業・工事業)

ショートなので取り回し易く、またラチェットギアの強度コマ数もちょうど良い感じで作業効率が上がりました。小型なので腰袋などに収納しても邪魔になりません。ラチェット部分が少しオフセットしてるのも使いやすいポイントになってます。メッキ仕上げも良く手触りも良いです。

対象商品:
19191007
2022-04-17
用途:
マンション管理業務など
マイキャッスル瀬田管理組合 様

小型で手のひらサイズなのでかさばらないで助かります。機能も正常に動作してくれて問題ありません。考えていた通りの商品です。壊れたら又同じ商品を買うだけでしょう。

対象商品:
40129923
2021-07-01
用途:
器械のメンテナンス
スズキ 様 (金融・保険業)

安価で使いやすです。・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
40129923
2021-03-22
用途:
バッテリーターミナル脱着用に

長いとショートする危険が有るので、このぐらいのサイズが丁度良いです。

このぐらいの短さだと締めすぎる心配も無いし、今までメガネレンチを使ってきましたが、場所によってはラチェットも使えるので便利です。
ラチェット部が大きいので入らないタイプも有ります。
スリムタイプのラチェットが有ると便利だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
40129932
2019-12-01
用途:
アンテナの取り付け用作業工具として
建設業・工事業

なぜか13mmをよくなくしてしまうので、試しにこれを購入。手の中に収まる全長が短くてしっかりホールドできて良いです。またむやみにトルクがかからないのも良いです。ラチェットは耐久性は不明ながら、時短に役立ってます。スパナ側の接触面の仕上げが粗いが、仕方ないか。ラチェットが壊れたら、ひもを通して落下防止用のスパナとして使用しましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする