FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の 耐切創手袋
FALCON(ファルコン)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
FALCON(ファルコン)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
スペクトラ・スパンデックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40130115
品番
DK-0101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
13.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
DSMダイニーマ、グラスファイバー、スパンデックス、ナイロン他
色
グレー
ゲージ数
13
規格
EN388:2003規格
耐切創性
EUカットレベル4
機能
耐切創
入数(双)
1
用途
ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など
材質(すべり止め)
ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応