DK-0202 ファルフィットDX FALCON(ファルコン) 40130142 DK-0202 ファルフィットDX FALCON(ファルコン) 40130142 DK-0202 ファルフィットDX FALCON(ファルコン) 40130142

ファルフィットDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40130142 品番 DK-0202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ファルフィットでは強度が不安と思われるお客様用にスペクトラ・スパンデックスと同等の強度を持たせたのが、ファルフィットDX。ファルフィット程のフィット性がない為、お客様に合うサイズを用意しています。
通常の手袋より袖部分を少し長くしておりますので、手首までしっかりガードします。

サイズS 全長(cm)22.5 中指長(cm)6.5 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)19 材質DSMダイニーマ、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス ゲージ数13 耐切創性EUカットレベル3 機能耐切創 入数(双)1 材質(すべり止め)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする