曜日別特売
KQ2VT06-02A1 KQ2 Series(KQ2VT06) SMC 40130308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2 Series(KQ2VT06)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/4材質(ねじ部)(A)黄銅注文コード40130308品番KQ2VT06-02A1
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)(A)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする