KQ2VT07-36AP KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT07) SMC 40130563

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT07)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径3/8
材質(ねじ部)(A) 黄銅
内容量1袋(10個)注文コード40130563品番KQ2VT07-36AP
参考基準価格(税別)¥16,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPT管接続口径3/8材質(ねじ部)(A) 黄銅シール方式シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする