※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT-X35
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
管接続口径
R1/8
注文コード
40130597
品番
KQ2VT08-01AS-X35
参考基準価格(税別)
¥15,920
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ部分から直角方向の3分岐配管に使用
チューブ取付方向はフリーで3独立
形状
トリプルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
水/空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
使用温度範囲(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
ねじ規格
インチサイズ