IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根(タービン型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40130623
品番
R1313
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
シャフト径(Φmm)
10
シャフト長さ(mm)
400
型番
2333100
材質
ステンレス(SUS316L)
羽根径(Φmm)
70
TGK品番
969-63-06-54
羽根(Φmm)
70
アズワン品番
61-0005-37