IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根(溶解型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
969-63-06-35
注文コード
40130632
品番
R1303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,000
この商品は
TGK品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
材質
ステンレス(SUS316L)
TGK品番
969-63-06-35
シャフト径(Φmm)
8
シャフト長さ(mm)
350
羽根径(Φmm)
42